TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ

TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ - Teagles (トーマセンイ)TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ - Teagles (トーマセンイ)TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ - Teagles (トーマセンイ)TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ - Teagles (トーマセンイ)TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ - Teagles (トーマセンイ)TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ - Teagles (トーマセンイ)TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ - Teagles (トーマセンイ)TEAGLES 14695 Vネック中綿キルトヤッケ - Teagles (トーマセンイ)

身頃裏地は保温性の高い中綿キルティング仕様となっています。
袖部はキルトなしとなっていますので動き易さ抜群です。
撥水加工が施してあります。

材質表地、裏地、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%ブラック迷彩内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2897252014695 CAMO M454-1583M120165~17549
3,490
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
2897252914695 CAMO L454-1614L126175~18551
3,490
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
2897253814695 CAMO LL454-1602LL132175~18553
3,490
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
2897254714695 CAMO 3L454-16533L138180~19055
3,490
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする