下村工業
スパチュラ フルベジスマイル シリコーンヘラ
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
お菓子づくりや調理中の、すくう・まぜる・のばすに最適です。
用途
普段のお料理や、お菓子作りに。
トラスコ品番
472-1395
材質
ヘラ部:シリコーンゴム、 ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
275
色
ホワイト
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972687
FVS-619
¥
700
¥
599
値下げ
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください