曜日別特売

結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX2

結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX2 - 3M

様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。
ネジ止め用穴付きです。

用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0199材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系乳白高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系内容量1袋(100個)
注意
※接着面の水分や汚れは除去してください。
※テープは5~40℃の範囲で貼ってください。
※低温下で貼る場合は、粘着力が低下しますので、テープおよび貼付する部分を温めてください。
※屋内用(MT-XX EX)については、屋外で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28972784MT 20 EX2
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする