3M
結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO30EX2
様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。
ネジ止め用穴付きです。
用途
結束バンドを任意の場所の固定に。
トラスコ品番
501-0198
材質
本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系
色
黒
高さ(mm)
7.4
縦(mm)
25
横(mm)
30
適合結束タイ(mm)
7.9以下
テープ
アクリル系
内容量
1袋(100個)
注意
※接着面の水分や汚れは除去してください。
※テープは5~40℃の範囲で貼ってください。
※低温下で貼る場合は、粘着力が低下しますので、テープおよび貼付する部分を温めてください。
※屋内用(MT-XX EX)については、屋外で使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972818
MTO 30 EX2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください