充電式スクリュードライバー

充電式スクリュードライバー - SHINANO(信濃機販)

小物の取付け、取外しに便利な小型軽量の充電式スクリュードライバー。
重量350gの軽量タイプ。
正逆回転機能付き。
暗い場所でも使用可能なLEDライト付き。
DC3.7V内蔵式リチウムイオン電池使用。
ビット16本付(プラス5本、マイナス3本、六角4本、トルクス4本)

用途各種小ネジの脱着作業に最適です。セット内容本体、ビット16本、充電スタンド、充電器全長(mm)150高さ(mm)125質量(g)350全幅(mm)47無負荷回転数(min-1[r.p.m])180最大締付トルク(N・m)3.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3内容量1台
注意
※締付トルク設定・調整の機能はありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28656174SI-333D
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする