曜日別特売

ニュータニカンキット102

ニュータニカンキット102 - 東都興業ニュータニカンキット102 - 東都興業ニュータニカンキット102 - 東都興業ニュータニカンキット102 - 東都興業ニュータニカンキット102 - 東都興業

奥行き50mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。
減速比が1:2のため、スピーディーに換気することができます。
高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。
谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。
本体と巻取りパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。
カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。
本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。

用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ減速比1:2タイプ奥行50m用内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※土壌消毒剤・農薬などには、金属の腐食を促進する成分が含まれている場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28656366-
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする