曜日別特売

2枚刃シェーバー USB充電交流式

2枚刃シェーバー USB充電交流式 - ロゼンスター(LOZENSTAR)2枚刃シェーバー USB充電交流式 - ロゼンスター(LOZENSTAR)
(1件のレビュー)

リーズブルで実用的な2枚刃シェーバー。コードレスで使えるUSB充電タイプだから、通勤中の車内でさっと髭剃りも可能です。
使用後は刃部を取り外して水洗いも出来清潔です。
8時間充電で約45分の使用が可能。通電が一目でわかる充電ランプ搭載だから安心。
キワゾリ刃を搭載しており、もみあげのお手入れも簡単です。

付属品本体(キャップ付属)、USBケーブル、掃除用ブラシ材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレスブラック質量(g)150電源USB充電交流式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×165使用時間(分)約45バッテリーニッカド電池保証期間1年間充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)600×2商品タイプ本体内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28656384SR-652
2,980
1,590
1,749(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28656384
2023-07-30
用途: 髭そり

髭そりにも、5万円のもあるが 10倍の速さで終わるのではない。十分の速さで、コスパ最高!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする