水洗い充電交流式チタンコーティングトリマー

水洗い充電交流式チタンコーティングトリマー - ロゼンスター(LOZENSTAR)水洗い充電交流式チタンコーティングトリマー - ロゼンスター(LOZENSTAR)

伸縮するトリマーで手の届きにくい部分のカットも楽々。くしでとかすように動かすだけで髪型もヒゲも簡単にスタイリングできます。
なんと伸縮最長31cm!セルフカットの難しかった後頭部・襟足のカットや背中のムダ毛の処理もこれなら楽々。
コードレスで場所を選ばず使えます。また、充電が切れてもコードにつなげば直ぐに使えて安心。
アタッチメントを取り付けることでお好みの長さに調節可能です(3/5/7/10mm)。
ブレードガード(2mm)を装着すれば、皮膚がやわらかいデリケートな部分のお手入れにも安心です。
使用後は刃を外さず本体背部の穴から水で洗い流せます。防水等級IPX6(水に沈めることはできません)
LEDライト搭載、見にくい部分も明るく照らしながらカットできます。
刃が横向きについているので、クシで梳かすように、スムーズにカットができます。
ボディを伸ばして手の届かない部分もラクラク。
刈り高さアタッチメントで、ヒゲトリマーとしても使えます。
アタッチメントを外してツルツルはもちろん、お好みの刈り高さで必要な毛量だけ残して剃ることもできます。

付属品本体、刈り高さアタッチメント×4(3/5/7/10mm)、ブレードガード(2mm)、掃除用ブラシ、USBケーブル、、刃部潤滑用オイル、ポーチ材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、アタッチメント:ABS樹脂ブラック質量(g)190電源USB充電交流式(AC100-240国内国外兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×240使用時間(分)約45バッテリーリチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(分)急速90バッテリー容量(mAh)600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28656400CT-256
6,980
4,690
5,159(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする