曜日別特売

ガレージミラー

ガレージミラー - エーモンガレージミラー - エーモンガレージミラー - エーモンガレージミラー - エーモンガレージミラー - エーモンガレージミラー - エーモンガレージミラー - エーモンガレージミラー - エーモン

耐候性に優れたアクリル製ミラーで軽くて割れにくい
耐衝撃性に優れたHIPS製フレーム
ピボット式で見やすい角度にカンタン調整(上下左右約60°の角度調整可能)
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラー角度が固定できる
エーモンオリジナル機構(特許取得済 第5973602 号)
ガレージミラーアタッチメント(別売)を使えばいろんな箇所に取り付けできる

用途ガレージ周りや道路へ出庫する際の安全確認に内容量1個
注意
※許可なく公共物に取り付けないでください。
※道路反射鏡として使用しないでください。
※取り付けたミラーが道路にはみ出さないように注意してください。
※落下などの衝撃が加わると、ミラー部が脱落したり破損するおそれがあります。
※取り付け箇所にキズがつくおそれがあります。
※安全のため、保護眼鏡・保護手袋などの保護具を着用して作業してください。
※可動する箇所には取り付けないでください。
使用環境によりサビ・腐食が発生する場合があります。
※取り付け箇所により取り付け方法が異なります。使用方法を参考に確実に取り付けてください。
※ミラー部の汚れを定期的に確認してください。汚れにより視認性が悪化するおそれがあります。
※ミラー部が汚れた場合、布に中性洗剤をつけて洗浄し、すすいでください。
※取り付け後は緩み・脱落などがないか定期的に確認してください。
※本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
※以下の原因によるトラブルや事故について、メーカーは一切責任を負いません。
・安全を確保できない状態での使用・製品の分解や改造・取り付け不備
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
型式
ミラー寸法(mm)
像の大きさ(曲面R)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286564096950ミラー本体×1、取付金具×1、フランジナット×1、タッピングビス×2ミラー/アクリル、フレーム/PP、ピボット/PC、取付金具/スチール、フランジナット・タッピングビス・ボルト・ナット/ステンレス角型150×150450
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
286564186951ミラー本体×1、取付金具×1、ピボット×1、ボルト×1、フランジナット×2、スパナ×1、タッピングビス×4、L型金具×1ミラー/アクリル、フレーム/HIPS、ピボット/PC、ロックキャップ/PP、取付金具・L型金具・スパナ/スチール、フランジナット・タッピングビス・ボルト/ステンレス角型240×190650
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
286564276952ミラー本体×1、取付金具×1、ピボット×1、ボルト×1、フランジナット×2、スパナ×1、タッピングビス×4、L型金具×1ミラー/アクリル、フレーム/HIPS、ピボット/PC、ロックキャップ/PP、取付金具・L型金具・スパナ/スチール、フランジナット・タッピングビス・ボルト/ステンレス角型280×2101000
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
286564366953ミラー本体×1、取付金具×1、ピボット×1、ボルト×1、フランジナット×2、スパナ×1、タッピングビス×4、L型金具×1ミラー/アクリル、フレーム/HIPS、ピボット/PC、ロックキャップ/PP、取付金具・L型金具・スパナ/スチール、フランジナット・タッピングビス・ボルト/ステンレス角型370×2202000
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
286564456954ミラー本体×1、取付金具×1、ピボット×1、ボルト×1、フランジナット×2、スパナ×1、タッピングビス×4、L型金具×1ミラー/アクリル、フレーム/HIPS、ピボット/PC、ロックキャップ/PP、取付金具・L型金具・スパナ/スチール、フランジナット・タッピングビス・ボルト/ステンレス丸型Φ3001000
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする