エーモン
後部反射器
(1件のレビュー)
耐候性に優れたPMMA採用
車検対応
正面反射
Eマーク認定品
両面テープ付き
用途
自動車用後部反射器の追加・交換に
材質
本体:ABS樹脂/反射面:PMMA
厚さ(mm)
約11
色
赤
内容量
1個
注意
※法令に基づき貼り付け位置や個数に注意して取り付けてください。
※接着力が強いため、塗装のはがれやすい面には使用しないでください。はがす際に接着面を傷めたり塗装をはがすおそれがあります。
※粘着面への接触や貼り直しは、接着力が低下しはがれるおそれがあります。
※気温10℃以下での作業は接着力が低下します。ドライヤーなどで接着面を温めてください。
※長期間使用すると変色する場合があります。
※反斜面をこすったり、傷つけないでください。反射性能が低下するおそれがあります。
※反射面が汚れた場合、布または柔らかいブラシに中性洗剤をつけて洗浄し、すすいでください。高圧洗浄機は使用しないでください。
※本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
※貼り付け後は脱落などがないか定期的に確認してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ご購入前にホームページをご確認下さい。
※以下の原因によるトラブルや事故について、メーカーは一切責任を負いません。
・製品の分解や改造・取り付け不備
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28656506
6960
丸
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
28656515
6961
角
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください