曜日別特売

ドアリフレクター

ドアリフレクター - エーモンドアリフレクター - エーモンドアリフレクター - エーモン

あらゆる角度からの光を確実に後続車へ反射する
ドアに貼り付けやすい薄型設計
反射材にポッティング加工(ポリウレタン)をする事で、耐久・耐候性+柔軟性を実現
硬質の反射材と違い、曲面にもしっかり追従
再帰性反射
高輝度
粘着剤付

用途夜間乗降時の安全確保に材質クッション材:ポリウレタンレジン/反射面:PMMA厚さ(mm)約2寸法(mm)約95×13(1枚あたり)内容量1シート(2枚)
注意
※接着力が強いため、塗装のはがれやすい面には使用しないでください。はがす際に接着面を傷めたり塗装をはがすおそれがあります。
※粘着面への接触や貼り直しは、接着力が低下しはがれるおそれがあります。
※気温10℃以下での作業は接着力が低下します。ドライヤーなどで接着面を温めてください。
※長期間使用すると変色・変形する場合があります。
※反斜面をこすったり、傷つけないでください。反射性能が低下するおそれがあります。
※反射面が汚れた場合、布または柔らかいブラシに中性洗剤をつけて洗浄し、すすいでください。
※本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
※貼り付け後は脱落などがないか定期的に確認してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ご購入前にホームページをご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286565246962
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする