エーモン
マルチリフレクター
反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録製品の反射材を使用
オリジナル曲面形状であらゆる方向からの光を反射
再帰性反射
高輝度
車で踏んでも壊れにくいので地面にも設置できる
粗面用両面テープ付
用途
夜間の安全対策に
材質
ベース:ABS樹脂/反射面:PMMA
厚さ(mm)
約16
寸法(mm)
約45×35
内容量
1袋(2個)
注意
※本製品は自動車用反射材ではありません。
※トラックなどの重車両やスピードを出した状態で乗り上げたり、過度に繰り返し乗り上げると破損するおそれがあります。
※接着力が強いため、はがす際に接着面を傷めたり塗装をはがすおそれがあります。
※極度の凹凸面・塗装のはがれやすい面には使用しないでください。
※粘着面への接触や貼り直しは、接着力が低下しはがれるおそれがあります。
※長期間使用すると変色・変形する場合があります。
※反射面をこすったり、傷つけないでください。反射性能が低下する恐れがおります。
※反射面が汚れた場合、布または柔らかいブラシに中性洗剤をつけて洗浄し、すすいでください。高圧洗浄機は使用しないでください。
※本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
※貼り付け後は脱落などがないか定期的に確認してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ご購入前にホームページをご確認下さい。
※以下の原因によるトラブルや事故について、メーカーは一切責任を負いません。
・製品の分解や改造・取り付け不備
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28656585
6968
銀
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
28656594
6969
黄
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください