エーモン
シールリフレクター
昼は蛍光、夜は反射し昼夜問わず高い視認性
軟質素材で曲面にもよく馴染む
再帰性反射
蛍光
曲面対応
粘着剤付
用途
昼夜の安全対策、駐車場周辺の目印に
材質
反射面:軟質塩化ビニル
寸法(mm)
約15×60(シール1枚あたり)
内容量
1シート(5枚)
注意
※本製品は自動車用反射材ではありません。
※本製品はカットして使用できません。
※接着力が強いため、塗装のはがれやすい面には使用しないでください。はがす際に接着面を傷めたり塗装をはがすおそれがあります。
※粘着面への接触や貼り直しは、接着力が低下しはがれるおそれがあります。
※気温10℃以下での作業は接着力が低下します。ドライヤーなどで接着面を温めてください。
※長期間使用すると変色・変形する場合があります。
※反射面をこすったり、傷つけないでください。反射性能が低下するおそれがあります。
※反射面が汚れた場合、布または柔らかいブラシに中性洗剤をつけて洗浄し、すすいでください。
※貼り付け後は脱落などがないか定期的に確認してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ご購入前にホームページをご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28656610
6970
赤
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
28656619
6971
黄
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください