曜日別特売

シートリフレクター(高輝度)

シートリフレクター(高輝度) - エーモンシートリフレクター(高輝度) - エーモンシートリフレクター(高輝度) - エーモン

昼は蛍光、夜は反射し昼夜問わず高い視認性
方向指定がなく自由にカットできる
再帰性反射
蛍光
高輝度
反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品
粘着剤付

用途昼間・夜間の安全対策に仕様反射構造:プリズム型材質反射面:PMMA寸法(mm)約70×140耐候年数(年)10 ※使用環境により異なります内容量1個
注意
※本製品は自動車用反射材ではありません。
※接着力が強いため、塗装のはがれやすい面には使用しないでください。はがす際に接着面を傷めたり塗装をはがすおそれがあります。
※粘着面への接触や貼り直しは、接着力が低下しはがれるおそれがあります。
※気温10℃以下での作業は接着力が低下します。ドライヤーなどで接着面を温めてください。
※長期間使用すると変色・変形する場合があります。
※反斜面をこすったり、傷つけないでください。反射性能が低下するおそれがあります。
※反射面が汚れた場合、布または柔らかいブラシに中性洗剤をつけて洗浄し、すすいでください。
※貼り付け後は脱落などがないか定期的に確認してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ご購入前にホームページをご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286566286972
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする