曜日別特売

電子レンジ 17L

電子レンジ 17L - YAMAZEN(山善)電子レンジ 17L - YAMAZEN(山善)電子レンジ 17L - YAMAZEN(山善)電子レンジ 17L - YAMAZEN(山善)電子レンジ 17L - YAMAZEN(山善)電子レンジ 17L - YAMAZEN(山善)電子レンジ 17L - YAMAZEN(山善)電子レンジ 17L - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。

用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル付属品回転台、ターンテーブル質量(kg)10.7周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)950/1300(50/60Hz)直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5電源コード(m)1.5発振周波数2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)タイマー最大15分庫内容量(L)約17年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)内容量1台
取扱説明書:(0.69MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659078YRM-HF171(W)ホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
28659087YRM-HF171(B)ブラック
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-08
用途: 弁当の温めに使用
建設業・工事業

デジタルのタイマーが付いていて見易いです。
レンジボタンで出力が変更できるので便利です。10秒単位で温め時間を設定できるのが良いです。

対象商品 : 28659078
2024-02-02
用途: お弁当の温めに

お弁当を温めるのに購入しました。多機能は要らないので
これで充分です。ヘルツフリーなのも便利です。
もうちょっと付属のアース線が長ければ星5つでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする