曜日別特売

フラットテーブルオーブンレンジ 25L

フラットテーブルオーブンレンジ 25L - YAMAZEN(山善)フラットテーブルオーブンレンジ 25L - YAMAZEN(山善)フラットテーブルオーブンレンジ 25L - YAMAZEN(山善)フラットテーブルオーブンレンジ 25L - YAMAZEN(山善)フラットテーブルオーブンレンジ 25L - YAMAZEN(山善)フラットテーブルオーブンレンジ 25L - YAMAZEN(山善)フラットテーブルオーブンレンジ 25L - YAMAZEN(山善)フラットテーブルオーブンレンジ 25L - YAMAZEN(山善)

自動メニュー19種類搭載の庫内が広い25Lフラットテーブルオーブンレンジ。
スチーム調理で茶碗蒸しも簡単。トーストもふっくら焼きあがります。
取り出しやすい縦開き、左右の壁を気にする必要なし。
高級感があり握りやすいサイズ感のハンドルを採用。
オートメニューは全19種。ダイヤル操作で簡単に設定可能。
広々フラットテーブルの25L庫内。Lサイズのピザも入ります。調理の幅が広がる角皿付属。オーブン/グリル/スチーム調理で大活躍。ヘルツフリー対応。

用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー仕様自動メニュー:19種類付属品角皿質量(kg)13.1出力(W)オーブン:1300、グリル:1300周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330温度範囲(℃)オーブン:35・40(発酵)、100-250電源コード(m)1.5発振周波数グリル:2450MH保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6高周波出力(W)グリル:1000/600/500/200相当年間消費電力量(kWh/年)72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1内容量1台
取扱説明書:(1.22MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659096MRK-F250TSV(W)ホワイト
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
28659105MRK-F250TSV(B)ブラック
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする