トライポッドスタンド

トライポッドスタンド - YAMAZEN(山善)

ダッチオーブンや鍋をつるして調理可能。フックの高さ調整可能。キャリーバック付き。

用途焚き火台、三脚として。鍋やダッチオーブンなどの調理に。材質スチール質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×80×80吊下荷重(kg)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659236TR-150
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする