曜日別特売

キッチンラック

キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)

ゴミ箱の上を収納に活用できる空間ラック。全段スチール製の棚で、お手入れもしやすく頑丈。
キッチンやお部屋を邪魔しない、ツヤのないマットな質感。棚の高さは8か所から選択・調整可能。

用途ゴミ箱上ラック、ダストボックス上ラック、レンジラック、すき間収納として。空間活用。収納棚。レンジボード。ゴミ箱置き場。材質スチール(粉体塗装)高さ(cm)床から棚下までの:(最下段)91.5組立時間約40-60分棚板8段階(約8cm間隔)内容量1台
取扱説明書:(0.69MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659254RPE-F653(WH)65012.5ホワイト65×41.5×170棚板:60.5×40.5
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28659279RPE-F853(WH)85014ホワイト85×41.5×170棚板:80.5×40.5
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
28659288RPE-F853(BK)85014ブラック85×41.5×170棚板:80.5×40.5
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
28659270RPE-F653(BK)65012.5ブラック65×41.5×170棚板:60.5×40.5
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28659270RPE-F653(BK)28659254RPE-F653(WH)RPE-F653(BK) キッチンラック YAMAZEN(山善) 28659254キッチンラックYAMAZEN(山善)1台
16,980
税込18,678
色違い 白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする