曜日別特売

ポップアップトースター

ポップアップトースター - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

トーストは1度に2枚まで焼けます。焼き色調整つまみで食パンの焼き色を6段階調整可能。パンは6枚切り、8枚切り対応。レバーを下げるだけの簡単操作。

用途トースターとして。食パン、パン焼き機、トースト、コンパクト、新生活、一人暮らし、シンプル。質量(kg)0.79ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750電源コード(m)約1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×27×18内容量1台
取扱説明書:(0.5MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659324YUE-750(B)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 安価で小型

少し小さめのポップアップトースターです。6枚切りまでが焼ける限界ですね。小型なので,全面はやけませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする