曜日別特売

コンベクションオーブンレンジ

コンベクションオーブンレンジ - シャープコンベクションオーブンレンジ - シャープコンベクションオーブンレンジ - シャープコンベクションオーブンレンジ - シャープコンベクションオーブンレンジ - シャープコンベクションオーブンレンジ - シャープ

2段熱風コンベクションで熱風が庫内に効率よく循環し、焼きムラを抑えて調理。スチームカップであたためから調理と幅広く使用可能。お手入れが簡単なワイドフラット庫内。見やすい大型ホワイトバックライト液晶搭載。

用途レンジ、オーブン、スチームオーブンレンジとして。フラットテーブル、縦開き、新生活、おしゃれ、あたため、各皿2段。仕様自動メニュー:95種類質量(kg)18ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)レンジ1420/オーブン・グリル1380温度(℃)オーブン:110~250、発酵:30/35/40/45センサー湿度・温度センサー加熱方式スチーム&ヒーター加熱(スチームカップ式)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.7×45×36.7、庫内有効:38.8×30.4×21.6レンジ出力(W)1000/600/500/200相当庫内容量(L)26年間消費電力量(kWh/年)70.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659340RE-S1100(W)
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする