YAMAZEN(山善)
丸型ホットプレート
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。
自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途
ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。
質量(kg)
1.6
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
温度(℃)
目安:保温80、弱140、中180、強230
電源コード(m)
約1.9
温度調節範囲(℃)
保温80~強230
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×30.5×16.5
温度調節
バイタル式サーモスタット
内容量
1台
取扱説明書:
(1.35MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28659410
YHL-S100(B)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください