曜日別特売

IH炊飯器

IH炊飯器 - YAMAZEN(山善)IH炊飯器 - YAMAZEN(山善)IH炊飯器 - YAMAZEN(山善)IH炊飯器 - YAMAZEN(山善)IH炊飯器 - YAMAZEN(山善)IH炊飯器 - YAMAZEN(山善)IH炊飯器 - YAMAZEN(山善)IH炊飯器 - YAMAZEN(山善)

お米の固さも選べる充実の10種類のメニュー搭載。温泉卵やローストビーフ等も作れる温度調理機能付き。
ご飯の固さを3種類から選択して炊飯できる。タイマーは最大23時間50分まで設定可能。
内釜・しゃもじ・内ぶた、蒸気キャップは丸洗い対応。マグネットコード採用。本体ハンドル付きで持ち運びに便利。

用途炊飯ジャー、炊飯器として。新生活、保温、予約、炊き分け、おかゆ、早炊き、米、ご飯、シンプル、おしゃれ。ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)方式炊飯:IH式電源コード(m)約1保証期間1年内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
消費電力量(Wh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659446YJK-E051(B)3.63合炊き50022.7×29.5×20.61回あたりの炊飯時:109.8、1時間当たりの保温時:16.4、1時間あたりのタイマー予約時:1.08、1時間あたりの待機時:0.91
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
28659455YJN-E101(B)4.45.5合炊き113026.5×30.2×221回あたりの炊飯時:156.5、1時間当たりの保温時:20.7、1時間あたりのタイマー予約時:1.19、1時間あたりの待機時:1.07
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする