曜日別特売

フェイクグリーン ドラセナ・マッサンゲアナ

フェイクグリーン ドラセナ・マッサンゲアナ - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ドラセナ・マッサンゲアナ - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ドラセナ・マッサンゲアナ - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ドラセナ・マッサンゲアナ - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ドラセナ・マッサンゲアナ - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ドラセナ・マッサンゲアナ - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ドラセナ・マッサンゲアナ - YAMAZEN(山善)

ドラセナの中で、人気の高い品種マッサンゲアナのフェイクグリーン。マッサンゲアナの花言葉は「幸福」で、この木を家に置くとよいことがあるというハワイの言い伝えがその由来。縁起が良く、幸福の木として贈り物として人気。
葉は緑色地に白黄色の中斑が縦縞に入ったオシャレな葉色で、樹姿もかっこいい植物。精巧で品質の高いフェイクグリーン。日照・水やり・風通し等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーン。
リビングやお部屋にグリーンを置くだけで、空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。

用途フェイクグリーン、観葉植物、造花、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、おしゃれ、枯れない、鉢、グリーン。材質リーフ:PEVA(ポリエチレン酢酸ビニル)、幹:プラスチック質量(kg)3.8サイズ6~7号高さ(cm)130内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659559FG-DRCN130
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする