曜日別特売

フェイクグリーン ヤシ

フェイクグリーン ヤシ - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ヤシ - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ヤシ - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ヤシ - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ヤシ - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ヤシ - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ヤシ - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ヤシ - YAMAZEN(山善)

ラベニアヤシ風のミニマジェスティックパームのフェイクグリーン。
ヤシを飾るだけで南国やリゾートムードを演出。8本の枝葉の形・大きさのバランスが良く、お好みで形を調整可能。
窓近くに置くと、生命力を感じるビリジアングリーンの葉の間から、光が零れる様子が美しいです。
ヤシの花言葉は「成功」「勝利」「固い決意」「あなたを見守る」です。受験などを控えた方には、縁起物になる植物。
精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーン。リビングやお部屋にグリーンを置くだけで、空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。

用途フェイクグリーン、観葉植物、造花、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、おしゃれ、枯れない、鉢、グリーン。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
サイズ
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659586FG-ARECA50リーフ:PEVA(ポリエチレン酢酸ビニル)1.17~8号50
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
28659595FG-ARECA75リーフ:PEVA(ポリエチレン酢酸ビニル)、幹:PE(ポリエチレン)25~6号75
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする