フェイクグリーン ウンベラータ

フェイクグリーン ウンベラータ - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ウンベラータ - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ウンベラータ - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ウンベラータ - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ウンベラータ - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ウンベラータ - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ウンベラータ - YAMAZEN(山善)

アフリカ原産の丸い大きな葉が特徴のフィカス・ウンベラータのフェイクグリーン。「ウンベラータumbellata」の名前の由来は、ラテン語の「umbella(日傘)」から来ています。丸く大きな葉が優しい印象の植物。
simplantのウンベラータは、高さ130cmと大型。飾れば可愛いシンボルツリーになります。ウンベラータの花言葉は「すこやか」「永久の幸せ」「夫婦愛」。結婚祝いや出産祝い等の贈り物に最適。
精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーン。リビングやお部屋にグリーンを置くだけで、空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。

用途フェイクグリーン、観葉植物、造花、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、おしゃれ、枯れない、鉢、グリーン。材質リーフ:PEVA(ポリエチレン酢酸ビニル)、幹:木材質量(kg)3.1サイズ6~7号高さ(cm)130内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659604FG-UNBL130
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする