曜日別特売

ウォールグリーン

ウォールグリーン - YAMAZEN(山善)ウォールグリーン - YAMAZEN(山善)ウォールグリーン - YAMAZEN(山善)ウォールグリーン - YAMAZEN(山善)ウォールグリーン - YAMAZEN(山善)ウォールグリーン - YAMAZEN(山善)ウォールグリーン - YAMAZEN(山善)ウォールグリーン - YAMAZEN(山善)

お家の中でも外でも楽しめるウォールグリーン。軽くてインテリアに取り入れやすい「エアー」シリーズ。
お部屋やお庭の雰囲気に合わせて2デザインをご用意。リアルさを追求した完成度の高いリーフ形状。
人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。設置はS字フックや結束バンドで固定するだけ。複数並べてジョイント接続可能。

用途フェイクグリーン、観葉植物、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、飲食店、玄関、門、リビング、おしゃれ、枯れない、グリーン。材質ポリエチレン質量(kg)0.56寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×2.5高さ(cm)2.5内容量1個
注意
※結束バンド等は付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659690LD-A5050Mメイプル
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
28659699LD-A5050Bボックス
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
28659674LD-A5050Fファーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする