YAMAZEN(山善)
アイアンワイドバスケットラック
バスケットがついたアイアンラック(バスケットは取り外しが可能)。耐水性や耐久性に優れる竹製天板を使用。バスケットになっているから分別も可能。インテリアとしても使用可能。収納バッグ付き。
用途
アウトドアテーブル、ラック、簡易テーブル、インテリアとして。アウトドア、キャンプ、バーベキュー、コンパクト、折りたたみ、持ち運び、マルチラック。
材質
天板:竹、フレーム:金属(スチール)
質量(kg)
5.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×34×44、収納時:90×37×9、バスケット:18×26×13
内容量
1台
取扱説明書:
(0.43MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28659857
IWRB-2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください