曜日別特売

手荷物収納ボックス

手荷物収納ボックス - YAMAZEN(山善)手荷物収納ボックス - YAMAZEN(山善)手荷物収納ボックス - YAMAZEN(山善)手荷物収納ボックス - YAMAZEN(山善)手荷物収納ボックス - YAMAZEN(山善)手荷物収納ボックス - YAMAZEN(山善)手荷物収納ボックス - YAMAZEN(山善)手荷物収納ボックス - YAMAZEN(山善)

バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックス。
折りたたんでコンパクトに収納可能。
バスケット部とフレームは分離可能、取手付で持ち運びも可能。
中身が分かりやすいメッシュ仕様。
通気も良いので、洗濯カゴとしても便利。

用途荷物置き・手荷物収納ボックス・カバン置きとして、折りたたみ・ハイタイプ、飲食店・レストラン・カフェ・居酒屋・ランドリー・洗面所などに耐荷重(kg)約3内容量1個
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659884HTB-SH(IV)アイボリーS37.5×26.5×51
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
28659900HTB-SH(BK)ブラックS37.5×26.5×51
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
44105734HTB-2M(BK)ブラックM44.5×28.5×40
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
28659918HTB-MH(BK)ブラックM45×26.5×51
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
44105716HTB-2S(BK)ブラックS37×28.5×33
オープン
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
44105707HTB-2S(IV)アイボリーS37×28.5×33
オープン
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
44105759HTB-SW(BK)ブラックW60.5×26×33
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
28659909HTB-MH(IV)アイボリーM45×26.5×51
オープン
取扱い終了
44105725HTB-2M(IV)アイボリーM44.5×28.5×40
オープン
取扱い終了
返品不可
44105750HTB-SW(IV)アイボリーW60.5×26×33
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28659918HTB-MH(BK)14716951HTB-M(BK)HTB-MH(BK) 手荷物バスケット 荷物置き YAMAZEN(山善) 14716951手荷物バスケット 荷物置きYAMAZEN(山善)1台
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44105716HTB-2S(BK)14716960HTB-S(BK)HTB-2S(BK) 手荷物バスケット 荷物置き YAMAZEN(山善) 14716960手荷物バスケット 荷物置きYAMAZEN(山善)1台
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44105759HTB-SW(BK)25517206RWB-322(BK)*2HTB-SW(BK) ワイヤーバスケット YAMAZEN(山善) 25517206ワイヤーバスケットYAMAZEN(山善)1セット(2個)
4,898
税込5,388
違い:サイズ・仕様違い、幅37×奥行26×高さ24cmの2個組

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする