曜日別特売

高圧洗浄機 Vittorio

高圧洗浄機 Vittorio - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio - 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio - 蔵王産業

モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。
タイヤ付きで持ち運びに便利です。
標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。
業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。
10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。

用途車・家周りの洗浄。付属品高圧ホースリール材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大410、常用320最高許容圧力(MPa)13内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28656865Z4-755-20RNR
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする