曜日別特売

パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ

パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ - INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ - INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ - INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ - INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ - INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ - INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PAシリーズ - INAX(LIXIL)

オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

形状前丸質量(kg)約3.8使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.76(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温定格消費電力(W)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付)機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45定格電源AC100V 50/60Hz給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応、擬音装置音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節)吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止内容量1個
関連資料:(0.54MB)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
通信方式
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
リモコン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28662149CW-PA21LQ-NE-R1/BW1ピュアホワイト【リモコン】発電式(電源・電池不要)【リモコン】電波式210×25(ボタン凸を除く)×120大型リモコン(発電式)
180,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662158CW-PA21LQ-NE-R1/BN8オフホワイト【リモコン】発電式(電源・電池不要)【リモコン】電波式210×25(ボタン凸を除く)×120大型リモコン(発電式)
180,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662167CW-PA21LQE-NE-R1/BW1ピュアホワイト【リモコン】発電式(電源・電池不要)【リモコン】電波式210×25(ボタン凸を除く)×120大型リモコン(発電式)
177,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662176CW-PA21LQE-NE-R1/BN8オフホワイト【リモコン】発電式(電源・電池不要)【リモコン】電波式210×25(ボタン凸を除く)×120大型リモコン(発電式)
177,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662185CW-PA21LQF-NE-R1/BW1ピュアホワイト【リモコン】発電式(電源・電池不要)【リモコン】電波式210×25(ボタン凸を除く)×120大型リモコン(発電式)
180,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662194CW-PA21LQF-NE-R1/BN8オフホワイト【リモコン】発電式(電源・電池不要)【リモコン】電波式210×25(ボタン凸を除く)×120大型リモコン(発電式)
180,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662210CW-PA21LQ-NE-R2/BW1ピュアホワイト【リモコン】発電式(電源・電池不要)【リモコン】電波式210×25(ボタン凸を除く)×120大型リモコン(発電式)
195,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662219CW-PA21LQ-NE-R2/BN8オフホワイト【リモコン】発電式(電源・電池不要)【リモコン】電波式210×25(ボタン凸を除く)×120大型リモコン(発電式)
195,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662228CW-PA21LQE-NE-R2/BW1ピュアホワイト【リモコン】発電式(電源・電池不要)【リモコン】電波式210×25(ボタン凸を除く)×120大型リモコン(発電式)
192,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662237CW-PA21LQE-NE-R2/BN8オフホワイト【リモコン】発電式(電源・電池不要)【リモコン】電波式210×25(ボタン凸を除く)×120大型リモコン(発電式)
192,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662246CW-PA21LQF-NE-R2/BW1ピュアホワイト【リモコン】発電式(電源・電池不要)【リモコン】電波式210×25(ボタン凸を除く)×120大型リモコン(発電式)
195,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662255CW-PA21LQF-NE-R2/BN8オフホワイト【リモコン】発電式(電源・電池不要)【リモコン】電波式210×25(ボタン凸を除く)×120大型リモコン(発電式)
195,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662264CW-PA21L-NE/BW1ピュアホワイト【リモコン】発電式(電源・電池不要)【リモコン】電波式210×25(ボタン凸を除く)×120大型リモコン(発電式)
154,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662280CW-PA21L-NE/BN8オフホワイト【リモコン】発電式(電源・電池不要)【リモコン】電波式210×25(ボタン凸を除く)×120大型リモコン(発電式)
154,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662289CW-PA21Q-NE/BW1ピュアホワイト【リモコン】単三アルカリ乾電池:2本【リモコン】赤外線式176×24×110壁リモコン(電池式)
130,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662298CW-PA21Q-NE/BN8オフホワイト【リモコン】単三アルカリ乾電池:2本【リモコン】赤外線式176×24×110壁リモコン(電池式)
130,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662307CW-PA21QE-NE/BW1ピュアホワイト【リモコン】単三アルカリ乾電池:2本【リモコン】赤外線式176×24×110壁リモコン(電池式)
127,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662316CW-PA21QE-NE/BN8オフホワイト【リモコン】単三アルカリ乾電池:2本【リモコン】赤外線式176×24×110壁リモコン(電池式)
127,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662325CW-PA21QF-NE/BW1ピュアホワイト【リモコン】単三アルカリ乾電池:2本【リモコン】赤外線式176×24×110壁リモコン(電池式)
130,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662334CW-PA21QF-NE/BN8オフホワイト【リモコン】単三アルカリ乾電池:2本【リモコン】赤外線式176×24×110壁リモコン(電池式)
130,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662350CW-PA21-NE/BW1ピュアホワイト【リモコン】単三アルカリ乾電池:2本【リモコン】赤外線式176×24×110壁リモコン(電池式)
119,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662359CW-PA21-NE/BN8オフホワイト【リモコン】単三アルカリ乾電池:2本【リモコン】赤外線式176×24×110壁リモコン(電池式)
119,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662368CW-PA21QE-NE-R3/BW1ピュアホワイト【リモコン】単四アルカリ乾電池:2本【リモコン】赤外線式239×29×45スマートリモコン(電池式)
157,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662377CW-PA21QE-NE-R3/BN8オフホワイト【リモコン】単四アルカリ乾電池:2本【リモコン】赤外線式239×29×45スマートリモコン(電池式)
157,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662386CW-PA21-NE-R3/BW1ピュアホワイト【リモコン】単四アルカリ乾電池:2本【リモコン】赤外線式239×29×45スマートリモコン(電池式)
149,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
28662395CW-PA21-NE-R3/BN8オフホワイト【リモコン】単四アルカリ乾電池:2本【リモコン】赤外線式239×29×45スマートリモコン(電池式)
149,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする