曜日別特売

パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ

パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ - INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ - INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ - INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ - INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ - INAX(LIXIL)

オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

形状前丸質量(kg)約4.1使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.76(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温定格消費電力(W)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付)機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45定格電源AC100V 50/60Hz給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、擬音装置音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節)吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止内容量1個
関連資料:(0.54MB)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リモコン
年間消費電力量(kWh/年)
適合便器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28662666CW-PB21LQ-NE-R1/BW1ピュアホワイト洗浄壁リモコン タッチスイッチ(発電式)174(節電機能切時:240)フラッシュバルブ式便器用
139,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28662675CW-PB21LQ-NE-R1/BN8オフホワイト洗浄壁リモコン タッチスイッチ(発電式)174(節電機能切時:240)フラッシュバルブ式便器用
139,000
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28662684CW-PB21LQE-NE-R1/BW1ピュアホワイト洗浄壁リモコン タッチスイッチ(発電式)174(節電機能切時:240)クイックタンク式便器用
136,400
83,880
92,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28662700CW-PB21LQE-NE-R1/BN8オフホワイト洗浄壁リモコン タッチスイッチ(発電式)174(節電機能切時:240)クイックタンク式便器用
136,400
83,880
92,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28662709CW-PB21LQ-NE-R2/BW1ピュアホワイト洗浄壁リモコン センサースイッチ174(節電機能切時:240)フラッシュバルブ式便器用
154,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28662718CW-PB21LQ-NE-R2/BN8オフホワイト洗浄壁リモコン センサースイッチ174(節電機能切時:240)フラッシュバルブ式便器用
154,000
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28662727CW-PB21LQE-NE-R2/BW1ピュアホワイト洗浄壁リモコン センサースイッチ174(節電機能切時:240)クイックタンク式便器用
151,400
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28662736CW-PB21LQE-NE-R2/BN8オフホワイト洗浄壁リモコン センサースイッチ174(節電機能切時:240)クイックタンク式便器用
151,400
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28662745CW-PB21Q-NE/BW1ピュアホワイト壁リモコンなし171(節電機能切時:238)フラッシュバルブ式便器用
117,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28662754CW-PB21Q-NE/BN8オフホワイト壁リモコンなし171(節電機能切時:238)フラッシュバルブ式便器用
117,000
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28662770CW-PB21-NE/BW1ピュアホワイト壁リモコンなし171(節電機能切時:238)-
106,000
65,980
72,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
28662779CW-PB21-NE/BN8オフホワイト壁リモコンなし171(節電機能切時:238)-
106,000
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする