アミーゴバスケット

アミーゴバスケット - ヒマラヤ化学アミーゴバスケット - ヒマラヤ化学アミーゴバスケット - ヒマラヤ化学
(1件のレビュー)

網目模様のおしゃれなソフトバスケット
網目模様のデザインで籐かごのイメージを表現したバスケットです。ソフトタイプのプラスチック製なので水洗いや水拭きができます。

材質PE寸法(mm)460×390×350サイズM質量(g)980内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28658649-ブラウン
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
28658676-ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
28658798-ネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28658676-28658649-- アミーゴバスケット ヒマラヤ化学 28658649アミーゴバスケットヒマラヤ化学1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: オフロードブーツの運搬等
岡田電気建設業・工事業

期待通りのものでした。
底が滑るので滑りとめを貼りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする