ヒマラヤ化学
ハッピーバケット 丸
ソフト素材で使い方は多目的。
リビングやガーデン、アウトドア、お洗濯、バスルーム等、様々な用途にお使いいただけます。便利なメモリ付き。トートバッグ感覚で持ち運びにも便利。
材質
PE
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
質量(g)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28658737
1519
505×505×388
アイボリー
L
910
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
28658710
1518
440×440×350
ブラウン
M
615
26
オープン
取扱い終了
28658764
1518
440×440×350
ピンク
M
615
26
オープン
取扱い終了
28658789
1518
440×440×350
アイボリー
M
615
26
オープン
取扱い終了
28658807
1518
440×440×350
グリーン
M
615
26
オープン
取扱い終了
28658834
1518
440×440×350
ブルー
M
615
26
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください