ヒマラヤ化学
ポピンズバスケット
おもちゃの収納やレジャー・行楽にも使い勝手の良いバスケット
やわらか素材のランドリーバスケット。
材質
PE
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28658719
1571IV
458×336×325
アイボリー
M
780
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
28658728
1572IV
458×336×445
アイボリー
L
930
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
28658746
1572G
458×336×445
グリーン
L
930
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
28658780
1571G
458×336×325
グリーン
M
780
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください