ヒマラヤ化学
ホップアップ バスケット
回転式積み重ねバスケット
180度回転させると積み重ねができ、収納力アップ。クローゼット・子供部屋・バスルーム等、様々なシーンで活躍します。
材質
PP
寸法(mm)
520×380×201
色
ブラウン
サイズ
M
質量(g)
690
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28658850
1556
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください