ストレリアカチオン ポケット付き衣類カバー ショート

ストレリアカチオン ポケット付き衣類カバー ショート - 東洋ケースストレリアカチオン ポケット付き衣類カバー ショート - 東洋ケースストレリアカチオン ポケット付き衣類カバー ショート - 東洋ケースストレリアカチオン ポケット付き衣類カバー ショート - 東洋ケースストレリアカチオン ポケット付き衣類カバー ショート - 東洋ケースストレリアカチオン ポケット付き衣類カバー ショート - 東洋ケースストレリアカチオン ポケット付き衣類カバー ショート - 東洋ケースストレリアカチオン ポケット付き衣類カバー ショート - 東洋ケース

小物を分類できるポケット収納と、大切なお洋服をホコリから守る衣類カバー機能が一つに。
限られた空間を効率よく使えます。
メッシュタイプのポケットは中身が確認できます。ループ部にはアクセサリーなどを掛けられます。

材質ポリエステル、メッシュ、MDF、スチール寸法(mm)580×800グレー質量(g)390内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28658877ESTC-ICPS-GY
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする