曜日別特売

moinoモイノ ウォールポケット

moinoモイノ ウォールポケット - 東洋ケースmoinoモイノ ウォールポケット - 東洋ケースmoinoモイノ ウォールポケット - 東洋ケースmoinoモイノ ウォールポケット - 東洋ケースmoinoモイノ ウォールポケット - 東洋ケースmoinoモイノ ウォールポケット - 東洋ケースmoinoモイノ ウォールポケット - 東洋ケースmoinoモイノ ウォールポケット - 東洋ケース

A4サイズ対応で約W26×H36cmのコンパクトなウォールポケット。
使いやすい場所に掛けて身近な小物を収納できます。
4つのポケットで分類して収納できます
大ポケット:A4サイズ対応(ノートや新聞など)
中ポケット:A5サイズ対応(B5サイズや手紙、封筒など)
小ポケット:A6サイズ対応(ハガキ、文房具、ハンドクリームなど)
画鋲やピンで壁に簡単に掛けられます。
かわいいモチーフがこっそり潜んだ北欧風柄収納。
「幸せは毎日やってくる」そんな願いを込めた収納シリーズです。

材質綿、ポリエステル、スチール寸法(mm)260×360質量(g)20内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28658938MOI-WP-GYバードグレー
オープン
899
989(税込)
10日以内出荷
28658947MOI-WP-GRフォレストグリーン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
28658956MOI-WP-BLガーデンブルー
オープン
899
989(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする