曜日別特売

充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ

充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ - 工進充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ - 工進充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ - 工進充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ - 工進充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ - 工進充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ - 工進充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ - 工進充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ - 工進

切れ味が良く、小雨でも作業が出来るコードレスヘッジトリマー!
防水保護等級「IPX4相当」
草木の嚙みこみをボタンで解除可能
三面研磨、ニッケルコーティング刃採用

用途生垣等の選定作業にタイプ充電器・バッテリー付き本体質量(kg)2.7刈込み幅(mm)360バッテリーリチウムイオン使用電池PA-380バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約75電源タイプ充電式ストローク数(回/分)1650最大切断径(Φmm)18運転時間(分)約50内容量1台
関連資料:(0.73MB)取扱説明書:(3.74MB)
注意
※使用後は必ずバッテリーを抜いてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28660329PHT-1825
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN プレミアム充電式ヘッジトリマー PHT-1825
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする