工進
充電式レシプロソー(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ
いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー
金属・樹脂・木材等の切断が可能
高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能
木材用と金属用の日本製刃を採用
用途
枝の切り落としやゴミの裁断に
タイプ
充電器・バッテリー付き
本体質量(kg)
3
調整範囲(mm)
1630~2130
バッテリー
リチウムイオン
使用電池
PA-332
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー電圧(V)
18
材質(刃)
PA-507竹刃 PA-508金属刃
充電時間(分)
約60
電源タイプ
充電式
ストローク数(回/分)
2300
最大切断径(Φmm)
木材60 パイプ50
運転時間(分)
約30
内容量
1台
関連資料:
(1.37MB)
取扱説明書:
(2.79MB)
注意
※使用後は必ずバッテリーを抜いてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28660426
SRS-180W
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
KOSHIN スマート2WAYレシプロソー SRS-180W
参考になった