電動ダブルアクションポリッシャー。パワフルな磨き作業が出来るオービット径15mmのダブルアクション機構。
軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。
細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。
スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。
ロングタイプのサイドハンドル付き。
標準で123Φ専用マジックパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフがセットです。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398