ローテーブル 2個セット ネストテーブル センターテーブル ブルックリン ヴィンテージ風

ローテーブル 2個セット ネストテーブル センターテーブル ブルックリン ヴィンテージ風 - ジェイケイ・プランローテーブル 2個セット ネストテーブル センターテーブル ブルックリン ヴィンテージ風 - ジェイケイ・プランローテーブル 2個セット ネストテーブル センターテーブル ブルックリン ヴィンテージ風 - ジェイケイ・プランローテーブル 2個セット ネストテーブル センターテーブル ブルックリン ヴィンテージ風 - ジェイケイ・プランローテーブル 2個セット ネストテーブル センターテーブル ブルックリン ヴィンテージ風 - ジェイケイ・プランローテーブル 2個セット ネストテーブル センターテーブル ブルックリン ヴィンテージ風 - ジェイケイ・プランローテーブル 2個セット ネストテーブル センターテーブル ブルックリン ヴィンテージ風 - ジェイケイ・プランローテーブル 2個セット ネストテーブル センターテーブル ブルックリン ヴィンテージ風 - ジェイケイ・プラン

重厚感のあるブラックのスチールフレームと木目の天板が印象的な
ヴインテージメッシュシリーズ”Rete”のネストテーブルです。
深みのある木目が美しいブラウンと、
マットなブラックの組み合み合わせたデザイン。
抜け感のあるメッシュ素材を使用することですっきりとした印象も。
普段はコンパクトに使用して、
来客時にはワークスペースを広げて使うことが出来ます。

材質
[本体]合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
、[テーブル小天板・フレーム]スチール(粉体塗装)
用途ベッドサイドテーブル ミニテーブル付き カフェテーブル 2個組 座卓 作業台付属品六角レンチ幅(mm)(テーブル小)300、(テーブル大)900高さ(mm)(テーブル小)600、(テーブル大)405奥行(mm)(テーブル小)510、(テーブル大)450なし材質(天板)[本体]合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、[テーブル小天板・フレーム]スチール(粉体塗装)組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:20分特性商品によって色味や木目などの風合いが異なります折り畳み可否不可内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28660670TRT-0003ブラック×ブラウン(小)300×510×600/
(大)450×900×405
9,600
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする