曜日別特売

扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段

扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 - ジェイケイ・プラン扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 - ジェイケイ・プラン扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 - ジェイケイ・プラン扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 - ジェイケイ・プラン扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 - ジェイケイ・プラン扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 - ジェイケイ・プラン扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 - ジェイケイ・プラン扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 - ジェイケイ・プラン

6つのデザインと5つのカラーからお選びいただける6デザインキャビネット”Adatto”。
美しい木目の扉と引き出しで壁面収納を演出。
チェスト&キャビネット。

特性
可動棚2枚
背面化粧なし
・脚裏フェルト付き
・アジャスター付き
用途リビング チェスト スリムラック サイドボード 収納 ラック 天然木 脚材質(本体)プリント紙化粧合板組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:50分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29.5×90(アジャスター80.5)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28660950FSI-0005ナチュラル×ホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28660959FSI-0005ブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28660968FSI-0005ブラック×ブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28660977FSI-0005ナチュラル
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28660986FSI-0005ホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする