曜日別特売

ダイニング ベンチ スツール おしゃれ 椅子 リビング 玄関 北欧 西海岸 ヴィンテージ チェア

ダイニング ベンチ スツール おしゃれ 椅子 リビング 玄関 北欧 西海岸 ヴィンテージ チェア - ジェイケイ・プランダイニング ベンチ スツール おしゃれ 椅子 リビング 玄関 北欧 西海岸 ヴィンテージ チェア - ジェイケイ・プランダイニング ベンチ スツール おしゃれ 椅子 リビング 玄関 北欧 西海岸 ヴィンテージ チェア - ジェイケイ・プランダイニング ベンチ スツール おしゃれ 椅子 リビング 玄関 北欧 西海岸 ヴィンテージ チェア - ジェイケイ・プランダイニング ベンチ スツール おしゃれ 椅子 リビング 玄関 北欧 西海岸 ヴィンテージ チェア - ジェイケイ・プランダイニング ベンチ スツール おしゃれ 椅子 リビング 玄関 北欧 西海岸 ヴィンテージ チェア - ジェイケイ・プランダイニング ベンチ スツール おしゃれ 椅子 リビング 玄関 北欧 西海岸 ヴィンテージ チェア - ジェイケイ・プランダイニング ベンチ スツール おしゃれ 椅子 リビング 玄関 北欧 西海岸 ヴィンテージ チェア - ジェイケイ・プラン

天然木のような質感のシートとブラックスチールを組み合わせた、
ヴィンテージ風ベンチ。
ダイニングやエントランスなどに使え、ディスプレイ台としても使える優れもの。
座面下にはオープンスペースがあるのでラック下収納部としても使えます。
座面はPVCなので、
傷や水分に強いので、小さな花瓶などのディスプレイにも◎

材質
[座面]合成樹脂化粧繊維板(PVC)
、[フレーム]スチール(粉体塗装)
用途シューズラックベンチ ベンチソファ 収納 玄関 収納ベンチ おしゃれ ベンチスツール付属品六角レンチブラック×ブラウン組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:10分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×29×43内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28661090UNI-0007
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする