天板回転デスク l字型 コーナーデスク ツインデスク 大人 ワイドデスク パソコンデスク 棚付

天板回転デスク l字型 コーナーデスク ツインデスク 大人 ワイドデスク パソコンデスク 棚付 - ジェイケイ・プラン天板回転デスク l字型 コーナーデスク ツインデスク 大人 ワイドデスク パソコンデスク 棚付 - ジェイケイ・プラン天板回転デスク l字型 コーナーデスク ツインデスク 大人 ワイドデスク パソコンデスク 棚付 - ジェイケイ・プラン天板回転デスク l字型 コーナーデスク ツインデスク 大人 ワイドデスク パソコンデスク 棚付 - ジェイケイ・プラン天板回転デスク l字型 コーナーデスク ツインデスク 大人 ワイドデスク パソコンデスク 棚付 - ジェイケイ・プラン天板回転デスク l字型 コーナーデスク ツインデスク 大人 ワイドデスク パソコンデスク 棚付 - ジェイケイ・プラン天板回転デスク l字型 コーナーデスク ツインデスク 大人 ワイドデスク パソコンデスク 棚付 - ジェイケイ・プラン天板回転デスク l字型 コーナーデスク ツインデスク 大人 ワイドデスク パソコンデスク 棚付 - ジェイケイ・プラン

天板が回転し、様々なレイアウトが楽しめる”Serdorabo”。
シーンや用途に併せて自由に変わるカタチ。
機能性とデザイン性のどちらも兼ね備えた回転デスク
対面スタイル、コンパクトスタイル、ワイドスタイルなど使い方はユーザー次第!
回転天板下には薄型回転盤が付いているので動きもスムーズです。

材質
[天板]合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)
、[棚板・底板]合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
、[フレーム]スチール(粉体塗装)
特性
可動棚1枚
・ラック裏傷防止シール付き
・アジャスター付き
用途ワークデスク l型デスク pcデスク 書斎机 モニターアーム対応 省スペース幅(cm)100(コンパクト)/166(I字)/100.5(L字)高さ(cm)75(最小72)組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:40分奥行き(cm)45(コンパクト・I字)/110.5(L字)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28661108UNI-0010ホワイト×ホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28661099UNI-0010ブラウン×ブラック
15,300
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする