フジテック・ジャパン
アルミホイールゴムキャスター
材質(車輪)
ゴム
材質
フレーム:鉄、ホイール:アルミ
規格
固定、100mm
使用荷重(kg)
120
全高(mm)
132
取付穴(mm)
4-Φ11
仕上
フレーム:ユニクロメッキ、ホイール:アルマイト
ストッパー
無
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28661388
固定 100mm
100
110×78
80×45
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください