曜日別特売

ロープ水位計シータ

ロープ水位計シータ - ヤマヨロープ水位計シータ - ヤマヨロープ水位計シータ - ヤマヨロープ水位計シータ - ヤマヨ

テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。
テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。
従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。
平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。

付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ材質プローブ:ステンレステープ幅(mm)3.5電源単三乾電池×2本目盛片面1cm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)2.9連続使用時間(時間)約24内容量1個
関連資料:(0.59MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28662088RWLT30M1620、プローブ:約5030333×220×133
67,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
28662097RWLT50M1840、プローブ:約5050333×220×133
73,000
51,980
57,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
28662106RWLT100M2620、プローブ:約50100333×220×193
85,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする