曜日別特売

PVC手袋 パウダーフリー 左右兼用

PVC手袋 パウダーフリー 左右兼用 - YAMAZEN(山善)PVC手袋 パウダーフリー 左右兼用 - YAMAZEN(山善)PVC手袋 パウダーフリー 左右兼用 - YAMAZEN(山善)PVC手袋 パウダーフリー 左右兼用 - YAMAZEN(山善)PVC手袋 パウダーフリー 左右兼用 - YAMAZEN(山善)

手先の感覚をしっかり感じられる薄さ。細かい作業に最適。パウダーフリー。左右兼用なので片手でも使えて経済的。

用途掃除、接客業、レジ打ち、美容室、介護、看護の現場などに。粉なし。使い捨て。材質ポリ塩化ビニール全長(mm)230クリアタイプ左右兼用機能薄手粉有無
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28663208YZ-PVC-M(CR)1箱(100枚)(手のひら)95±5M100
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
28663217YZ-PVC-L(CR)1箱(100枚)(手のひら)105±5L100
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
28663199YZ-PVC-S(CR)1箱(100枚)(手のひら)85±5S100
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
28663226YZ-PVC-S(CR)×101セット(100枚×10箱)(手のひら)85±5S1000
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
28663235YZ-PVC-M(CR)×101セット(100枚×10箱)(手のひら)95±5M1000
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
28663244YZ-PVC-L(CR)×101セット(100枚×10箱)(手のひら)105±5L1000
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする