YAMAZEN(山善)
ニトリル手袋 パウダーフリー 食品衛生法適合品
食品衛生法適合品。パウダーフリー。伸縮性があるので細かい作業にも。強度も強いので長時間使用も可能。左右兼用なので片手でも使えて経済的。
用途
給食、調理、福祉、介護、看護の現場などに。粉なし。使い捨て。
材質
ニトリル合成ゴム
全長(mm)
230
色
ブルー
タイプ
左右兼用
機能
伸縮性
粉有無
無
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28663278
YZ-NG-L(BL)
1箱(100枚)
(手のひら)107±5
L
100
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28663305
YZ-NG-L(BL)×10
1セット(100枚×10箱)
(手のひら)107±5
L
1000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
28663287
YZ-NG-S(BL)×10
1セット(100枚×10箱)
(手のひら)87±5
S
1000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
28663269
YZ-NG-M(BL)
1箱(100枚)
(手のひら)97±5
M
100
オープン
取扱い終了
代替品有
28663260
YZ-NG-S(BL)
1箱(100枚)
(手のひら)87±5
S
100
オープン
取扱い終了
28663296
YZ-NG-M(BL)×10
1セット(100枚×10箱)
(手のひら)97±5
M
1000
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください