ゴンドラ什器 BR50 片面 W90cmオープンタイプ 本体

ゴンドラ什器 BR50 片面 W90cmオープンタイプ 本体 - ストア・エキスプレスゴンドラ什器 BR50 片面 W90cmオープンタイプ 本体 - ストア・エキスプレスゴンドラ什器 BR50 片面 W90cmオープンタイプ 本体 - ストア・エキスプレスゴンドラ什器 BR50 片面 W90cmオープンタイプ 本体 - ストア・エキスプレスゴンドラ什器 BR50 片面 W90cmオープンタイプ 本体 - ストア・エキスプレスゴンドラ什器 BR50 片面 W90cmオープンタイプ 本体 - ストア・エキスプレスゴンドラ什器 BR50 片面 W90cmオープンタイプ 本体 - ストア・エキスプレスゴンドラ什器 BR50 片面 W90cmオープンタイプ 本体 - ストア・エキスプレス

充実したオプションとローコストで組み立てやすいオリジナルゴンドラ什器。
省スペースでお使いいただける25×50mm角の柱サイズを採用。耐荷重は150kgを維持。
上連結バーを差し込みやすいようスリット柱の切れ込みを斜めにし、差し込んだ後は返し口でしっかり固定して抜けにくい仕様となっています。

セット内容本体×1、ターンバックル×1、アジャスター付き、ボルト径:3/8w材質スチール/粉体塗装ホワイトピッチ(mm)スリットピッチ:25耐荷重(kg)150内寸奥行(mm)341内寸幅(mm)875高さ内寸(mm)341奥行き(cm)39.9商品タイプ本体間口(cm)92.5、スリット芯々:88.8内容量1台
注意
※ゴムハンマー必要
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※片面タイプは背面に壁や什器がある場合にご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286652561201-11001135
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
286652651201-14006150
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
286652741201-11011180
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥570~/税込¥627~
北海道地方数量1につき¥932~/税込¥1,025~
沖縄地方数量1につき¥1,449~/税込¥1,594~
離島数量1につき¥1,449~/税込¥1,594~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする