曜日別特売

ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部継ぎ柱

ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部継ぎ柱 - ストア・エキスプレスゴンドラ什器 BR50用オプション 上部継ぎ柱 - ストア・エキスプレスゴンドラ什器 BR50用オプション 上部継ぎ柱 - ストア・エキスプレスゴンドラ什器 BR50用オプション 上部継ぎ柱 - ストア・エキスプレス

高さの継ぎ足しが可能 H30cm・H60cmの2種類からお選びいただけます。
別売上部パネル・ネットと組み合わせてご利用ください。(本体タイプに取り付ける場合は2本、連結タイプに取り付ける場合は1本お買い求めください。)

材質スチール製 粉体塗装寸法(mm)柱角:25×50角ピッチ(mm)スリットピッチ:25内容量1本
注意
※ゴンドラ什器BR50本体・連結と組み合わせてご利用ください。(本体タイプに取り付ける場合は2本、連結タイプに取り付ける場合は1本お買い求めください。継ぎ足すことで高さを調整できます。スリットは両面にあります。)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286666991201-150ホワイト
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
286667081201-155ホワイト
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
286667171201-870ブラック
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
286667261201-875ブラック
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする